WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 23個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9294
注文コード
69281889
品番
61002021821
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9294
アズワン品番
65-7489-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表