WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 23個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(23個)
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9431
注文コード
69281898
品番
61302025721
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9431
アズワン品番
65-7486-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表