基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 140個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(140個) 注文コード69281934 品番62502021721
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3123 アズワン品番65-7526-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする