基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(56個) 注文コード69282020 品番64902029522
参考基準価格(税別)¥22,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831 アズワン品番65-7515-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする