WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(140個)
注文コード
69282047
品番
613022243121
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440
アズワン品番
65-7487-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表