基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69282056 品番690368182272
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています

仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478 アズワン品番65-7522-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする