基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69282090 品番662022231822
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361 アズワン品番65-7538-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする