商品レビューを投稿する内容量1セット(150個)注文コード69282126品番SEAM-40-07.0-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥792,000販売価格(税込)¥868,780販売価格(税別)
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)