基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69282196 品番IPL1-116-01-L-D-RA-K
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766 アズワン品番65-7695-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする