基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 注文コード69282327 品番62002421121
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9562 アズワン品番65-7486-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする