基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69282485 品番62532620621
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3218 アズワン品番65-7535-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする