曜日別特売
HDASE029YD-000LF 基板接続用ピンヘッダ 29極 1.905mm 3列 AMPHENOL 69282528

基板接続用ピンヘッダ 29極 1.905mm 3列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69282528品番HDASE029YD-000LF
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Amphenol HDA レセプタクル 29 コンタクトは、ピッチを縮小し、新しい HDA シリーズとの接触密度を高めた製品です。頑丈でシンプルな設計、高密度、過酷過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています

仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:29●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5022アズワン品番65-7789-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする