※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
フランジサイズ50mm
材質(シール)シール材質:VMQ;配合NO.:1232-70
仕様フランジの種類:(-) KF (NW)、パイロットポートの向き:(L) フランジ面 裏、温度仕様/ヒータ:(-) 5 〜 60 ℃、オートスイッチの種類:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オートスイッチ数/取付位置:(A) 2ケ付 弁開閉、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(S1) VMQ 1232-70、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(A) 内部: 1.3 x 10^-8 外部: 1.3 x 10^-9
注文コード69282606
品番XLD-50L-M9BA-XS1A
参考基準価格(税別)¥128,430
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など104種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない