基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69282729 品番SEAF-50-01-L-06-2-RA-GP-K-TR
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm

仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966 アズワン品番65-7565-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする