SEAM-50-02.0-L-06-2-A-K-TR 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC 69282738

基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69282738品番SEAM-50-02.0-L-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011アズワン品番65-7551-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする