SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(850個)
注文コード
69282747
品番
ST4-15-1.00-L-D-P-TR
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840
アズワン品番
65-7688-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表