基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード69282790 品番TFM-115-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥234,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2
列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5953 アズワン品番65-7703-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする