基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(56個) 注文コード69282826 品番QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976 アズワン品番65-7692-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする