※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
フランジサイズ63mm
材質(シール)シール材質:FKM;配合NO.:1349-80
仕様フランジの種類:(D) K (DN)、パイロットポートの向き:(L) フランジ面 裏、温度仕様/ヒータ:(H0) 5 〜 150℃、オートスイッチの種類:-、オートスイッチ数/取付位置:(-) オートスイッチなし、ボディ表面処理:(-) 外部: 硬質アルマイト 内部: 素地、シール材質:(-) FKM 1349-80、シ-ル材質変更箇所とリーク量:(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-11 (FKM)
注文コード69282834
品番XLD-63DLH0
参考基準価格(税別)¥171,550
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
この商品はフランジサイズ・材質・仕様など104種類から選べます
他の種類を見る
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない