基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 175個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(175個) 注文コード69282896 品番FTSH-117-01-L-DV-EJ-K-P-TR
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 イジェクタシュラウド キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(175個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1318 アズワン品番65-7573-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする