基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69282905 品番SHF-117-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412 アズワン品番65-7692-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする