基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69282914 品番HTST-117-01-L-DV
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

Samtec HTST シリーズヘッダは、34 コンタクトピン付き 2.54 mm 高温度シュラウド Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6619 アズワン品番65-7671-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする