WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69283027
品番
665103131822
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513
アズワン品番
65-7535-52
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表