基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(46個) 注文コード69283045 品番1376135-1
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。
ダイナミック 2100 シリーズヘッダー
TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。

仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838 アズワン品番65-7707-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする