基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69283054 品番140-503-417-011
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8310 アズワン品番65-7780-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする