WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(242個)
注文コード
69283106
品番
649003121732
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●入数:1トレイ(242個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8776
アズワン品番
65-7527-76
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表