SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30個)
注文コード
69283246
品番
IPBT-104-H2-T-D-K
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205
アズワン品番
65-7560-87
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表