WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 1セット 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
69283465
品番
61304011821
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9486
アズワン品番
65-7491-47
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表