基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69283490 品番FAP-40-163Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2883 アズワン品番65-7484-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする