基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69283499 品番FAP-40-07#4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2882 アズワン品番65-7484-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする