基板接続用ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69284034 品番TSS-125-01-L-D
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec コネクタヘッダは、50 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホール取り付けです。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 50 行数 2
列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )

仕様●シリーズ:TSS-125-01-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6505 アズワン品番65-7681-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする