基板接続用ピンヘッダ 60極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69284339 品番ERM8-030-01-L-D-EM2-L-TR
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Samtec ERM8 0.80 mm は、高速シールドシステム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.76 μ m の金めっきが施されていますEMI を低減する 360 o 金属シールド 動作温度範囲: -55 → +125℃。 シングルエンド又は差動ペア信号のルーティング

仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0972 アズワン品番65-7630-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする