基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9599 注文コード69284558 品番62100621821
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9599 アズワン品番65-7499-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする