SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(450個)
注文コード
69285057
品番
QTE-040-01-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥635,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1833
アズワン品番
65-7551-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表