基板接続用ピンヘッダ 84極 0.8mm 2列 1セット 42個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(42個) 注文コード69285084 品番QTE-042-01-L-D-DP-A
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Samtec QTE シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 84 ピンを備えています。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ QSE とのかん合時の定格電圧: 225 V ac スタック高: 5 mm

仕様●入数:1トレイ(42個入り)●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:84●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1843 アズワン品番65-7549-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする