WEIDMULLER
WEIDMULLERの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WEIDMULLERの 絶縁キャップ
WEIDMULLERの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 8極 3.5mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69285276
品番
SL 3.50/08/180G 3.2SN OR BX - 1604530000
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
標準密度垂直ヘッダ
仕様
●シリーズ:OMNIMATE SL●ピッチ:3.5mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:17.0A●コード番号:171-534
アズワン品番
65-7782-64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表