基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69285319 品番1830460
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Phoenix Contact MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmダブルレベル端子台ヘッダ
MINI COMBICON MCD 1,5 / MCDV 1,5 3.81 mmピッチ低プロファイルのダブルレベル基板ヘッダ、高密度コンタクト配列 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照してください。

仕様●シリーズ:MCDV 1.5/8-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:804-2642 アズワン品番65-7516-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする