基板接続用ピンヘッダ 9極 1.25mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69285450 品番653009117322
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:9●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8895 アズワン品番65-7523-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする