ITT CANNON
ITT CANNONの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ITT CANNONの 絶縁キャップ
ITT CANNONの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 9極 5.08mm 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69285529
品番
192991-0323
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSTSLIM●ピッチ:5.08mm●極数:9●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:237-4192
アズワン品番
65-7784-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表