基板対ケーブル ピッチ:1.27mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69286694 品番SFSD-15-28-H-05.00-SR
参考基準価格(税別)¥1,870 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意

仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156 アズワン品番65-7395-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする