基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69286825 品番215170-0601
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4196 アズワン品番65-7384-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする