基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69286834 品番215170-0602
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Molex Expresslink 2.0 Pico-Clasp メス - Pico-Clasp メスケーブルアセンブリ、1 列、長さ 300 mm、6 回路ジェンダーメス - メス かん合部品へのロックはい 材質 - 金属、りん青銅 材料めっきかん合金 材料めっき終端:スズ 材質 - 樹脂ナイロン 行数 1 ピッチ - かん合インターフェイス: 1.00 mm 最小めっき - 0.760 μ m めっき最小終端 0.914μ m シングルエンド番号 終端インターフェイス:スタイル圧着又は圧縮 ワイヤ絶縁材径は最大 0.80 mm です ワイヤサイズ: AWG 28 ワイヤ / ケーブルタイプ UL 2725

仕様●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:210-4199 アズワン品番65-7384-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする