基板対ケーブル ピッチ:2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4373 注文コード69286877 品番151370603
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Mini-Lock●シリーズ番号:15137●CN1:ミニロック●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:ミニロック●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:3.5 A●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4373 アズワン品番65-7381-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする