基板対ケーブル ピッチ:2.5mm 1袋 400個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(400個) 注文コード69287008 品番1451300403
参考基準価格(税別)¥287,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
仕様●シリーズ:Nano-Fit●シリーズ番号:145130●CN1:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Nano-Fit のソリューションです●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:2.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V ac●定格電流:6.5 A●コンタクトのめっき:つや消しスズ●コード番号:213-4229 アズワン品番65-7379-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする