基板対ケーブル ピッチ:2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6762 注文コード69287035 品番218510-1041
参考基準価格(税別)¥8,410 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:218510●線間ピッチ:2mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:125 V●定格電流:2 A●ケーブルタイプ:丸型●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:235-6762 アズワン品番65-7370-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする