基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69287760 品番1451320210
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Molex Micro-Fit TPA は、3 mm ピッチの 1 列コンパクトな省スペース設計です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長 1000 mm の 2 種類の構成があり、Micro-Fit 3.0 プラグハウジング、Micro-Fit 3.0 ヘッダ、Micro-Fit TPA プラグハウジングと併用します。スズめっき終端 TPA により Terminal Back Out を低減 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです

仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:1m●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:213-4242 アズワン品番65-7380-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする