基板対ケーブル ピッチ:5.7mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69288444 品番2204585-4
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5912 アズワン品番65-7459-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする