基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:6.1mm 1列 1袋 4000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4000個) 注文コード69288600 品番1-350346-0
参考基準価格(税別)¥371,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

5.0 mm 電源キーコネクタは家電製品などをターゲットとする家庭用電気製品の電源回路に使用します。このコネクタは、ハウジングごとに 4 種類のキーイングを備えています。ハウジングの色分けによってのみ、コネクタが見えない場所でのブラインドかん合の効率が制限されています。ただし、新しいキーイング機構により、組み立て効率が向上するだけでなく、誤かん合を防止することもできます。必要な部品番号を削減して、購入と在庫レベルの管理を簡素化できます。

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:6.1mm●オス/メス:オス●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●長さ:24.13mm●幅:6.98mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5826 アズワン品番65-7777-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする