TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板用コネクタハウジング 4極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
69288609
品番
1-1123722-4
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:オス●実装タイプ:基板実装●シリーズ:Economy Power●長さ:15.78mm●幅:13.3mm●ハウジング材質:ナイロン66●コード番号:189-5999
アズワン品番
65-7776-12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表