基板用コネクタハウジング 5極 ピッチ:4.19mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69288627 品番IPBD-05-S-K
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

1Samtec IPBD シリーズは、極性化素材 1 列又は 2 列システムで構成されるディスクリートワイヤケーブルコンポーネントです。16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル プラスチックラッチ

仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:4.19mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPBD●接続方向:トップエントリー●コード番号:200-0197 アズワン品番65-7544-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする